Descubre los Tipos de Rejas para Cultivadores

¿Por qué es importante arar el suelo?

La preparación del suelo es un paso determinante que debe realizarse antes de iniciar un nuevo ciclo de siembra, ya que influye significativamente en los resultados de la cosecha. Un suelo bien preparado maximiza el potencial de producción del cultivo.

Beneficios de una adecuada preparación del terreno

  1. Aireación del suelo: Al remover la tierra, se oxigena, lo que es esencial para el desarrollo de las raíces. Esta aireación mejora la fertilidad y la estructura del suelo.
  2. Incorporación de restos de cultivos y malezas: Enterrar los restos de cultivos anteriores y las malas hierbas no solo ayuda a descomponer materia orgánica, además reduce la competencia por recursos como nutrientes y agua.
  3. Mejora de la infiltración del agua: Una buena preparación del suelo permite que el agua se infiltre más eficientemente. Esto es importante en zonas donde el agua es escasa, ya que un suelo bien preparado retiene la humedad de manera más efectiva.
  4. Homogenización del fertilizante: La preparación adecuada del la tierra también facilita la distribución uniforme del fertilizante. Al mezclarlo con el suelo, nos aseguramos que los nutrientes están disponibles de manera más equilibrada.

Rejas de arado. ¿Qué son?

Las rejas de los cultivadores son piezas metálicas, de diferentes formas y materiales según su uso, que se unen a una máquina agrícola conocida como cultivador o arado. Estas rejas están diseñadas para penetrar en el suelo, una función necesaria para las fases de siembra. Es importante destacar que las rejas de los cultivadores tienen por objetivo labrar y desplazar el terreno de arriba hacía abajo.

Cómo elegir las rejas para cultivadores adecuadas

Para la elección del tipo de reja de arado, es importante tener en cuenta diversos factores clave que pueden ser cruciales.

En primer lugar, las condiciones climáticas y la composición del suelo son determinantes para elegir el tipo de reja de arado adecuado. En suelos secos, se recomiendan rejas diseñadas para penetrar con facilidad y romper la compactación, favoreciendo la retención de humedad. En cambio en suelos húmedos, se necesitan rejas que permitan una mejor aireación y drenaje. Por otro lado, también es importante considerar la naturaleza del suelo. Si el terreno es rocoso, se deben elegir rejas más resistentes, mientras que en suelos sueltos se pueden utilizar rejas más ligeras y adecuadas para facilitar el arado del suelo.

Además, el objetivo del cultivo, ya sea rotar la superficie, crear surcos o romper compactaciones, determinará el tipo de reja más conveniente.

Rejas para cultivadores disponibles en Würth

Reja Golondrina con nervio 2AF

Reja golondrina de 8 mm de espesor con doble refuerzo central, diseñado para optimizar la resistencia al desgaste. Este doble nervio permite un desgaste uniforme de la punta, evitando el redondeo prematuro y prolongando su vida útil.

Reja Chísel con punta

Reja de acero al boro con refuerzo en la punta, diseñada para minimizar el desgaste y evitar el redondeo. Este nervio en la punta mantiene la capacidad de clavado en el suelo, permitiendo trabajar a la profundidad adecuada y extendiendo la vida útil de la reja. Su material de alta resistencia y grosor optimizado prolongan su durabilidad, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes.

Reja Cultivador punta Tungsteno

Reja cavadora fabricada en acero al boro forjado. Incorpora una plaqueta de tungsteno o metal duro sinterizado, soldada con plata y reforzada con soldadura de aportación de tungsteno en la parte superior para mayor resistencia. Su gran espesor garantiza durabilidad y rendimiento en terrenos exigentes.

Puntera Vertedera Kvernland derecha

Punta reversible para reja de arado de vertedera, diseñada especialmente para equipos Kverneland. Fabricada en acero al boro, con un perfil reforzado y espesor de 12 mm que ofrece alta resistencia al desgaste.

Reja Sembradora rascadora con nervio

Reja en acero al boro con nervio central. Su alto espesor y material resistente la hacen ideal para la preparación de suelos en cultivos extensivos, como forrajes y cereales, y para labores de conservación en olivar y viña.

Reja Cavadora Reversible

Reja adaptable para aperos de labranza como cultivadores y chísels, fabricada en acero al boro. Con un espesor superior a 20 mm, ofrece excelente resistencia al desgaste. Este modelo de reja es ampliamente utilizada en la zona de Castilla y León.

Reja Vibrocultor con nervio 2AF

Reja estándar Vibroflex con nervio, fabricada en acero fundido. Reforzada con nervio para asegurar mayor durabilidad y menor desgaste. Su espesor de perfil es de 8 mm. Este modelo de reja es ideal para vibrocultores.

Elegir la reja adecuada es fundamental para garantizar un trabajo eficiente y duradero. Visita nuestra página web, dónde encontrarás una amplia gama de accesorios para el arado, diseñada para mejorar el rendimiento de tu maquinaria y facilitar tus tareas agrícolas.

Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas ninguna novedad.