Silicona de colores: elige tu silicona de color a la carta
Silicona de colores
¡La mejor silicona a todo color!
Si estás buscando silicona de colores tenemos buenas noticias para ti. En Würth España ponemos a tu disposición la silicona de colores a la carta. Está disponible en una amplísima variedad de colores con más de 180 opciones de todas las tonalidades.
La silicona de colores a la carta está fabricada en base alcoxy, por lo que contiene excelentes propiedades mecánicas. Está reconocida y clasificada por los más altos estándares de seguridad, según ISO 11600 Clase F+G 25 LM y Certificado AENOR y Marcado CE.
Gracias a ello esta silicona de colores nos permite sellar diferentes materiales tanto en interior como en exterior, ya sean superficies muy porosas o no porosas.
En la siguiente imagen puedes consultar todos los colores disponibles y, haciendo clic, podrás visitar la página correspondiente del catálogo con todos los productos enlazados:
También puedes consultar los colores disponibles en nuestra categoría web de silicona neutra.
Ventajas de nuestra silicona de colores
- Extraordinarias cualidades de adherencia en superficies tanto no porosas como muy porosas.
- Aplicación sobre vidrio, azulejo, madera, esmalte, hormigón, mampostería, metales férricos y no férricos como, por ejemplo, aluminio, acero, zinc o cobre.
- Con fungicida: esta silicona de colores cuenta con una excelente propiedad para zonas sanitarias, como saunas, aseos, zonas de tránsito entre piscina y vestuarios, etc.
Beneficios de la silicona de colores Würth
- Excepcional resistencia al envejecimiento.
- Gran durabilidad después de su aplicación.
- Óptima resistencia ante agentes atmosféricos, a los rayos UV y agentes químicos.
- No amarillea ni se agrieta con el paso del tiempo.
- Elasticidad permanente, bajo módulo elástico y rápida formación de piel.
- Excelentes propiedades para todo tipo de cerramientos.
- Totalmente neutra, no contiene disolventes, completamente inodora, no corrosiva.
- Gracias a su viscosidad es más sencilla la operación de alisado del cordón de silicona, menos tiempo de manipulación del producto.
Modo de empleo
A continuación te contamos el modo de empleo de la silicona de colores:
- La superficie debe de estar limpia, seca y libre de grasas para aplicar el producto en la junta.
- En la gran mayoría de casos no son necesarias imprimaciones para potenciar la adhesión.
- Para una mayor seguridad recomendamos realizar una prueba previa para confirmar las compatibilidades con el sustrato.
Para cualquier consulta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros, ¡estaremos encantados de atenderte!
Productos relacionados