Según el Real Decreto 355/2024, de 2 de abril, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1 «Ascensores» publicado de forma oficial en el BOE, será efectivo el próximo 1 de julio, de la normativa ITC ASCENSORES, donde la principal labor es definir las condiciones de seguridad de los ascensores, con el principal objetivo de proteger a las personas y los bienes contra diferentes riesgos de accidentes que pudieran producirse como consecuencia del funcionamiento.
El principal objetivo con dichos cambios es incrementar la seguridad en el parque de ascensores existentes.
principales cambios que se van a realizar con la nueva normativa y las medidas que deben realizar tanto los propietarios como las empresas mantenedoras.
¡REGÍSTRATE!
Date de alta en nuestra web para consultar los precios y acceder a descuentos y promociones exclusivas pensadas especialmente para ti.
NUEVAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO
- Trazabilidad de la documentación técnica recae sobre el titular del ascensor.
- Empresas de mantenimiento deben disponer de un plan de actuación para cada ascensor.
- Registro de actuaciones de mantenimiento. Las empresas de mantenimiento deben facilitar un checklist conforme a la norma.

CAMBIOS CONFIRMADOS RESPECTO LOS PLAZOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS
- Ascensores de viviendas unifamiliares o edificios de menos de 3 paradas y 20 viviendas = cada 4 meses.
- Ascensores instalados en edificios destinados a usos industriales o lugares de pública concurrencia = cada 2 años.
- Ascensores instalados en edificios de más de 20 viviendas o que ofrecen servicio a más de cuatro plantas = cada 4 años.
- Ascensores no incluidos en los casos anteriores: cada 6 años.

MEDIDAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD DE ASCENSORES YA EXISTENTES
- Precisión de la nivelación, seguridad y accesibilidad.
- Protección del usuario contra el cierre de puertas durante la entrada o la salida de la cabina.
- Protección del usuario contra los movimientos ascendentes.
- Comunicación bidireccional de la cabina y rescate de los usuarios atrapados.
- Reemplazo de guías de la cabina, contrapesos y el chasis que contengan dispositivos de paracaídas, cilíndricos, de madera o de rail.
- Dispositivos de control de carga.
- Contrapesos adecuadamente guiados y sujetos en su bastidor.

Nuestro Folleto, preparado con los principales productos que disponemos para poder ayudar a cumplir las nuevas medidas de seguridad y mantenimiento general:
- Marcaje
- Corte y taladro
- Fijación
- Equipamiento
- Limpieza y mantenimiento
- Prevención de riesgos



AUTOR
Departamento de Marketing Metal