Los tejados a menudo sufren daños por el agua, lo que puede causar goteras, humedades y otros problemas graves en el hogar. Impermeabilizar estas superficies es crucial para proteger tu propiedad y evitar costosas reparaciones.
Por eso, hoy te presentamos la solución ideal: ¡la membrana impermeabilizante Witanflex!
¿Qué es el WITANFLEX?
Witanflex es un producto innovador y de alta calidad que te ofrece una protección duradera y eficaz contra el agua. Su fórmula especial se adhiere perfectamente a la superficie, creando una capa impermeable que evita filtraciones y protege contra la intemperie. Se trata de una membrana impermeabilizante polimérica sin juntas ni solapes, formando una barrera continua y resistente a los rayos UV.
Esta membrana impermeabilizante está diseñada para aplicarse en terrazas y cubiertas, sean transitables o no. Su versatilidad la hace adecuada para una amplia variedad de soportes, incluyendo láminas de asfalto, láminas sintéticas (PVC, EPDM, etc.) hormigón, paneles de fibrocemento, chapa metálica y madera.
Witanflex es un producto listo para usar, de fácil aplicación con rodillo, brocha o mediante sistema airless. Además, ofrece una alta resistencia al estancamiento de agua y a los rayos UV, garantizando una impermeabilización duradera en todo tipo de condiciones climáticas.

Beneficios de esta membrana impermeabilizante
La membrana Witanflex destaca por su capacidad para ofrecer una impermeabilización duradera y eficaz en múltiples superficies. Gracias a su avanzada formulación, proporciona una protección óptima frente a diversas condiciones ambientales y estructurales.
- Elevada resistencia a las inclemencias del tiempo y a los rayos UV, asegurando una protección de larga duración.
- Apto para temperaturas extremas, desde -40°C hasta +110°C, sin perder propiedades.
- Aplicable en una amplia variedad de superficies, como cemento, láminas asfálticas, láminas sintéticas (PVC, TPO, EPDM), metal y madera.
- No necesita pasos previos, lo que simplifica el proceso de aplicación.
- Aplicable con temperaturas de -5°C a +35°C, lo que permite su instalación durante casi todo el año, incluso en zonas de España donde otras alternativas requieren esperar condiciones climáticas favorables.
- Tiempo de formación de piel muy corto, solo 30 minutos, lo que reduce los tiempos de trabajo y agiliza la finalización del proyecto.
- Puede aplicarse directamente sobre telas asfálticas, evitando la necesidad de retirarlas, lo que supone un ahorro de tiempo y costes.
- Fácil aplicación, incluso en superficies con geometrías complejas, y compatible con rodillo, brocha o airless.
- Resistente al estancamiento de agua, garantizando una impermeabilización efectiva incluso en condiciones adversas.
- Ahorro de tiempo en comparación con otras soluciones, ya que su aplicación es rápida y sencilla.
- Después de ser aplicado, no se altera en caso de lluvia, asegurando un sellado óptimo incluso en climas húmedos.
Gracias a sus características, Witanflex Alumet se posiciona como una de las mejores opciones para la impermeabilización de cubiertas, asegurando eficiencia, rapidez y máxima protección.
Ejemplos de aplicación del Witanflex
Preparación del soporte
Antes de aplicar Witanflex Alumet, es importante preparar bien la superficie para asegurar una buena adherencia y un resultado duradero. Antes de aplicar la membrana impermeabilizante, asegúrate de eliminar todas las partes sueltas, quebradizas o no adheridas, así como restos de pintura, óxido o escamas en el material. Asegúrate además de que todas las superficies estén firmes, limpias y completamente secas.
La membrana impermeabilizante de Witanflex es versátil y compatible con una amplia variedad de soportes. Puede aplicarse sobre superficies a base de cemento, soportes bituminosos, soportes metálicos y recubrimientos plásticos, garantizando una adherencia óptima y una protección eficaz frente a la humedad y otros agentes externos.

Avisos importantes
- Mezcla Witanflex Alumet a mano antes de usarlo.
- Aplica con temperaturas entre -5°C y +35°C.
- Usa solo en espacios bien ventilados.
- No apliques sobre superficies expuestas a luz solar intensa, mojadas o húmedas, ni si se esperan lluvias, rocío o niebla.
Pintura impermeabilizante exterior
La pintura impermeabilizante exterior es una solución eficaz para proteger superficies expuestas a la intemperie. Su función principal es crear una barrera resistente al agua, evitando filtraciones y daños estructurales. Además, muchas de estas pinturas están formuladas con componentes que mejoran la resistencia a los rayos UV, el desgaste y los cambios de temperatura, garantizando una protección duradera.
Impermeabilización de cubiertas
Las cubiertas son una de las zonas más expuestas a la humedad y a los efectos del clima. Una membrana impermeabilizante de calidad sella la superficie y previene filtraciones que pueden afectar la estructura del edificio. Aplicar una buena impermeabilización no solo prolonga la vida útil de la cubierta, sino que también ayuda a mejorar la eficiencia energética al reducir la absorción de calor.
Pintura impermeabilizante para tejados
Impermeabilizar una azotea o un tejado es clave para evitar humedades y filtraciones en el interior de la vivienda o edificio. Para ello, es fundamental elegir una membrana impermeabilizante adecuada para el tipo de superficie, ya sea hormigón, tejas, chapa metálica o fibrocemento. Con la pintura impermeabilizante adecuada, como Witanflex, es posible alargar la vida útil del tejado y prevenir problemas de humedad antes de que aparezcan.
Witanflex vs. otros Materiales
Cuando se trata de impermeabilización, existen varias opciones en el mercado. Sin embargo, Witanflex Alumet destaca por su facilidad de aplicación, resistencia y durabilidad en comparación con otras soluciones tradicionales como la membrana asfáltica y la membrana EPDM.
Membrana asfáltica
Las membranas asfálticas han sido una solución común para la impermeabilización de cubiertas, pero presentan varias limitaciones en comparación con Witanflex:
- Instalación más compleja: Requiere soplete o adhesivos especiales, mientras que Witanflex se aplica directamente sin necesidad de pasos previos.
- Limitaciones climáticas: Su instalación depende de temperaturas específicas, lo que puede retrasar los trabajos en ciertas épocas del año. Witanflex, en cambio, se puede aplicar en un rango de -5°C a +35°C, permitiendo su uso casi en cualquier estación.
- Necesidad de retirar membranas antiguas: En muchos casos, antes de instalar una nueva membrana asfáltica, es necesario retirar la anterior. Witanflex puede aplicarse directamente sobre la membrana asfáltica existente, ahorrando tiempo y costes.
- Mayor riesgo de filtraciones en juntas y solapes: Al tratarse de láminas unidas, puede haber puntos débiles en las uniones. Witanflex es una membrana continua sin juntas ni solapes, garantizando una impermeabilización total.
Membrana EPDM
El EPDM se utiliza ampliamente en la impermeabilización, pero también presenta desventajas frente a Witanflex:
- Requiere adhesivos especiales: Su instalación necesita colas o fijaciones mecánicas, lo que aumenta la complejidad y el tiempo de aplicación. Witanflex se aplica fácilmente con rodillo, brocha o airless.
- Dificultad en superficies irregulares: Las membranas EPDM pueden ser complicadas de instalar en cubiertas con geometrías complejas. Witanflex se adapta a cualquier superficie sin necesidad de cortes ni ajustes adicionales.
- Tiempo de aplicación más largo: Mientras que el EPDM requiere más tiempo para su completa fijación, Witanflex seca en solo 30 minutos, acelerando los trabajos de impermeabilización.
- Menor adherencia a ciertos soportes: En algunos casos, el EPDM necesita imprimaciones o tratamientos previos. Witanflex se adhiere directamente a una gran variedad de superficies como cemento, metal, madera y láminas asfálticas.
- Sensibilidad a temperaturas extremas: Aunque el EPDM es flexible, puede perder propiedades con el tiempo en condiciones de mucho frío o calor extremo. Witanflex resiste desde -40°C hasta +110°C, garantizando un rendimiento óptimo en cualquier clima.

En conclusión, Witanflex de Würth es la opción ideal para la impermeabilización de cubiertas y terrazas, gracias a su facilidad de aplicación, alta resistencia y rápido tiempo de secado. Con su capacidad para adaptarse a diversas superficies y condiciones climáticas, Witanflex garantiza una protección duradera contra el agua y las inclemencias del tiempo, todo sin la necesidad de complicados pasos previos. Si buscas una solución eficiente, económica y de alta calidad, no dudes en elegir Witanflex, el producto de confianza de Würth para mantener tus cubiertas siempre seguras y protegidas.
Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales ¡No te pierdas ninguna novedad y mantente actualizado sobre las últimas novedades!