Cuando se trata de retirar restos de pegamento, etiquetas o adhesivos de diferentes superficies, no cualquier producto es suficiente. Los eliminadores de adhesivos son químicos formulados específicamente para disolver y eliminar residuos sin dañar los materiales, ahorrando tiempo y esfuerzo en tareas de limpieza profesional.

¿Qué Son los Eliminadores de Adhesivos?
Los eliminadores de adhesivos son productos químicos diseñados para descomponer los componentes de pegamentos, cintas adhesivas o etiquetas. Su fórmula especializada actúa de manera rápida y efectiva, facilitando su eliminación incluso en superficies delicadas como vidrio, metal o plástico, donde los métodos tradicionales podrían causar daños.
Beneficios Clave de los Eliminadores de Adhesivos
- Eficacia Rápida: Disuelven adhesivos y pegamentos en cuestión de minutos, ahorrando tiempo.
- Versatilidad: Aptos para múltiples superficies, como vidrio, metal, plástico y pintura.
- No Dejan Residuos: Su formulación evita que queden restos pegajosos después de su aplicación.
- Seguridad Mejorada: Reducen la necesidad de utilizar herramientas abrasivas que podrían dañar las superficies.
Aplicaciones Comunes
Los eliminadores de adhesivos son indispensables en diversos sectores:
- Industria automotriz: Para retirar pegatinas de inspección, residuos de cinta adhesiva o vinilos.
- Construcción: Limpieza de restos de adhesivo de obras o instalaciones.
- Mantenimiento industrial: Eliminación de etiquetas de productos o equipamientos.
Cómo Usar un Eliminador de Adhesivos
- Aplicación directa: Pulveriza o aplica el producto sobre el área afectada.
- Deja actuar: Espera el tiempo recomendado según las instrucciones del fabricante para que el producto disuelva el adhesivo.
- Retira los residuos: Usa un paño suave o una espátula de plástico para eliminar el adhesivo disuelto.
- Limpia la superficie: Finaliza la tarea con un paño limpio para retirar cualquier resto de producto.
¿Qué Eliminador de Adhesivos Elegir?
El producto adecuado dependerá del tipo de adhesivo a eliminar y de la superficie. Los eliminadores sin solventes agresivos son ideales para materiales sensibles, mientras que los formulados con disolventes potentes son perfectos para adhesivos industriales más resistentes.
Eliminadores de Adhesivos disponibles en Würth
Eliminador de adhesivo superrápido (Ref. 0893099220)

Ideal para ablandar y eliminar adhesivos de cianocrilato endurecido.
- Solventes con baja presión de evaporación: Se evapora lentamente, permaneciendo en la superficie y penetrando incluso en cianocrilato endurecido.
- Baja viscosidad (< 20 mPA): Permite una alta penetración en cualquier superficie, ampliando su efectividad.
- Deshace la polimerización: Facilita la eliminación mecánica del cianocrilato.
Modo de empleo:
- Aplicar sobre cianocrilato endurecido o en las partes unidas.
- El tiempo de actuación depende del grosor de la capa, la forma, el hueco y la temperatura ambiente.
- Una temperatura elevada (máx. 45ºC) acelera el proceso.
Eliminador de adhesivo en spray (Ref. 0893141)

Elimina adhesivos en superficies tratadas, pulidas o pintadas.
- Fácil aplicación: Spray rápido y limpio para restos de adhesivos, pegamentos, resinas y cintas.
- Para todo tipo de superficies: Útil en carrocerías, plásticos interiores y exteriores, molduras, carenados, fibra y cristales.
- Elimina resinas naturales: Ideal para quitar resinas de árboles en cristales y carrocerías.
Limpiador industrial universal (Ref. 0893140)

Certificado NSF K3: apto para uso en la industria alimentaria.
- Alto poder de limpieza: Eficaz contra restos de cintas adhesivas, etiquetas, grasa, aceite, cera, alquitrán, goma y silicona húmeda.
- Efecto desengrasante: Garantiza una limpieza impecable.
- PH neutro y no corrosivo: No irrita la piel y es compatible con materiales como aluminio, latón y acero inoxidable.
- Respetuoso con el medio ambiente: Sin CFC, acetona, silicona ni AOX.
- Olor agradable: Ofrece una experiencia de limpieza cómoda para el usuario.
Aplicaciones:
- Elimina restos de adhesivos, etiquetas y papel.
- Limpia máquinas, plásticos y superficies metálicas pulidas.
- Elimina huellas dactilares en superficies de trabajo.
- Prepara superficies para el sellado o pegado.
Modo de empleo:
- Aplicar sobre la superficie a limpiar y dejar actuar unos momentos.
- Limpiar con un trapo seco.
- En superficies sensibles, aplicar el producto directamente en el trapo antes de limpiar.
Eliminador de adhesivos (Ref. 089010063)

Para eliminar restos no endurecidos de selladores en herramientas y superficies no porosas.
Modo de empleo:
- Retira grandes cantidades de adhesivo/sellador con una espátula.
- Rocía cualquier suciedad restante directamente con el eliminador de adhesivo y límpialo con un paño limpio o con un paño rociado con el eliminador y limpia la superficie.
Síguenos en nuestras redes sociales para más consejos y novedades. Además, puedes ver cómo funciona nuestro Limpiador Industrial en el siguiente TikTok.