Los anclajes metálicos son elementos esenciales en la fijación y sujeción de estructuras en materiales como hormigón, ladrillo o piedra. Se utilizan en sectores como la construcción, la industria y la carpintería, proporcionando soluciones seguras y resistentes. En este artículo, exploramos los principales tipos de anclajes metálicos y sus aplicaciones.

Tipos de Anclajes Metálicos
Tipos de Anclajes Metálicos para Hormigón
Dentro de los anclajes metálicos para hormigón podemos encontrar tres grupos principales:
- Anclajes autorroscantes
- Anclajes de expansión por par de apriete
- Anclajes de expansión por desplazamiento o golpe
Anclajes Autorroscantes
Este tipo de anclaje corta su propia rosca en el hormigón, ofreciendo una fijación mecánica segura y desmontable. Estos anclajes son utilizados en instalaciones temporales o permanentes en estructuras de hormigón, fijación de maquinaria ligera y soportes.
Anclajes de Expansión por Par de Apriete
Funcionan mediante la expansión de una camisa metálica dentro del material base al apretar el tornillo o la tuerca, proporcionando una sujeción firme y resistente. Los anclajes de expansión por par de apriete son utilizados en la instalación de estructuras metálicas, fijación de barandillas, soportes y equipos industriales de alto rendimiento.
Anclajes de Expansión por Desplazamiento o Golpe
Estos anclajes se activan mediante un golpe de martillo, expandiéndose dentro del orificio para garantizar una sujeción rápida y eficiente. Este tipo de anclaje se utiliza en fijaciones rápidas en techos y paredes, instalación de elementos estructurales ligeros.
Factores a Considerar al Elegir un Anclaje Metálico
- Material base: Determina el tipo de anclaje adecuado.
- Carga a soportar: Es crucial para seleccionar el tamaño y la resistencia del anclaje.
- Condiciones ambientales: Factores como humedad y corrosión afectan la durabilidad.
- Facilidad de instalación: Algunos anclajes requieren herramientas especializadas.
Los anclajes metálicos son componentes clave en la seguridad y estabilidad de muchas estructuras. La elección correcta depende del material de fijación, la carga requerida y el tipo de aplicación. Evaluar estos aspectos garantizará una instalación efectiva y duradera.

Anclajes Metálicos disponibles en Würth
Anclaje Fix-Anker W-FA Acero cincado (art. 5932010090)
El Fix-Anker W-FA/S es un anclaje de expansión versátil y resistente, diseñado para proporcionar fijaciones seguras en diversos materiales:
- Anclaje individual (M6 – M20): Aprobado para su uso en hormigón no fisurado, con certificación ATE-02/0001.
- Anclaje múltiple: Especialmente indicado para la fijación de falsos techos en medidas M6-M10, apto tanto para hormigón fisurado como no fisurado (Z-21.1-1598).
Gracias a su acabado en acero cincado, ofrece una buena resistencia a la corrosión en aplicaciones interiores y proporciona una sujeción firme y duradera.
AMO III Acero galvanizado Tipo 1 AW 30 (art. 0234730112)
El AMO III es un tornillo autorroscante de alta estabilidad, diseñado para fijaciones seguras sin necesidad de tacos, evitando deformaciones por tensión.
Características y ventajas
- Fijación sin tensiones: Ideal para marcos de ventanas y aplacados de piedra en fachadas.
- Rosca cortante: Facilita el atornillado sin necesidad de tacos.
- Punta especial AW: Mejora la transmisión de fuerza y evita retrocesos.
- Alta estabilidad y desmontable: Permite ajustes sin comprometer la fijación.
- Recubrimiento antióxido: Prolonga su vida útil en aplicaciones exteriores.
- Cabeza fresadora (Tipo 1): Facilita el avellanado en madera y PVC.
Campos de aplicación
- Fijación de marcos de ventanas de madera, aluminio y PVC sin generar tensiones.
- Instalación de placas de piedra en fachadas, tanto en aplacados nuevos como de refuerzo.
- Aplicaciones en carpintería de madera, plástico y aluminio, con capacidad de ajuste a diferentes perfiles.
Su diseño optimizado lo convierte en una solución eficaz y versátil para fijaciones estructurales y decorativas.
Instrucciones de colocación

Anclaje de Alto Rendimiento W-HAZ, Acero Cincado Tipo S (art. 0905218003)
El W-HAZ-S es un anclaje diseñado para aplicaciones de altas cargas, ideal para fijaciones en hormigón y piedra natural resistente a la compresión.
Campos de aplicación
- Uso en hormigón fisurado y no fisurado con homologación técnica europea.
- Fijación de estructuras metálicas, consolas, soportes, tuberías, barandillas y máquinas.
- Aplicable en hormigón < C20/25 y piedra natural sin homologación.
- Especialmente indicado para cargas estáticas y casi estáticas, como equipamientos y materiales de almacén.
- Uso en interiores secos.
Ventajas
- Alta capacidad de carga con distancias reducidas entre anclajes.
- Montaje pasante para una instalación rápida y sencilla.
- Listo para soportar carga inmediatamente, sin tiempos de espera.
- Variedad de tamaños disponibles (M6, M8, M10, M12 y M16).
- Mayor seguridad gracias al par de apriete controlado.
Propiedades
- Anclaje de expansión por par de apriete controlado.
- Acero galvanizado con homologación técnica europea (ATE-02/0031).
- Resistencia al fuego: F30, F60, F90 y F120 según DIN 4102-02.
Este anclaje es una solución robusta y segura para fijaciones en entornos exigentes, garantizando resistencia y fiabilidad en todo tipo de estructuras.
Instrucciones de colocación

Tornillo Autorroscante para Hormigón W-BS, Acero Cincado Tipo S (art. 5929128015)
El W-BS es un tornillo autorroscante de alto rendimiento diseñado para fijaciones pesadas en hormigón fisurado y no fisurado, ofreciendo una instalación rápida y segura con carga inmediata.
Campos de aplicación
- Fijaciones en hormigón C20/25 a C50/60.
- Mampostería maciza y piedra natural (sin certificación).
- Ideal para estructuras metálicas, perfiles, barandillas, estanterías, tuberías, instalaciones eléctricas y de rociadores de extinción.
- Disponible en acero galvanizado (interiores) e inoxidable A4 (exteriores y ambientes húmedos).
Ventajas
- Carga inmediata, sin tiempos de espera.
- Montaje rápido y sencillo gracias a su fácil atornillado.
- Tres profundidades de instalación posibles en un mismo anclaje, adaptándose a diferentes necesidades de carga.
- Permite reajustes y reutilización en aplicaciones temporales (M10, M12 y M14).
- Adecuado para fijaciones cercanas a los bordes y con pequeñas distancias entre anclajes.
Propiedades
- M6–M14 certificado ETA-16/0043 para hormigón fisurado y no fisurado (Opción 1).
- Certificación sísmica C1 para M8-M14 en profundidad hnom3.
- Resistencia al fuego: R30, R60, R90, R120 según TR 020 (incluido en ETA).
- Homologado para sistemas de rociadores de extinción en techos de hormigón según VdS.
El tornillo W-BS es una solución versátil, segura y eficiente para fijaciones de alto rendimiento en una amplia variedad de aplicaciones.
Instrucciones de colocación

Instrucciones de colocación en losas de hormigón alveolar

Taco de W-F/S Acero Cincado Red Line (art. 593331205)
El W-F/S es un taco diseñado para anclajes de cargas pesadas en hormigón, proporcionando fijaciones seguras y resistentes en estructuras metálicas, mobiliario urbano y otros elementos sometidos a cargas estáticas o casi estáticas.
Campos de aplicación
- Apto para hormigón reforzado o no reforzado de clase mínima C20/25.
- Homologado para hormigón no fisurado (zona comprimida).
- deal para la fijación de señalizaciones, estanterías, toldos, soportes, armazones, barandillas, mobiliario urbano, perfiles y rejas.
Ventajas
- Alta capacidad de carga con distancias cortas entre anclajes y bordes.
- Montaje pasante, facilitando una instalación rápida.
- Carga inmediata, sin necesidad de esperar tras la instalación.
- Máxima seguridad gracias a su sistema de apriete controlado.
Propiedades
- Taco de expansión de acero galvanizado en tamaños M8, M10, M12 y M16.
- Homologación técnica europea (ATE 05/0242).
- Cumple con la normativa ETAG para anclajes metálicos en hormigón.
El W-F/S es una opción fiable para fijaciones de alto rendimiento, garantizando resistencia y durabilidad en diversas aplicaciones de construcción e instalación.
Instrucciones de colocación

APP para calcular el volumen de anclajes necesarios
La Ingeniería y Prescripción de Würth España, proporciona el calculador de volumen de anclaje con el programa TECHNICAL SOFTWARE.
TECHNICAL SOFTWARE, es el programa de cálculo del grupo WÜRTH que ha creado para facilitar la realización de cálculos aplicando los métodos nacionales y europeos vigentes basadas en el cumplimiento de normativa ETAG y certificaciones Europeas.
Se recopilan los datos fundamentales de diferentes fuentes, como fichas técnicas, pruebas de laboratorio, certificaciones y recomendaciones de productos, entre otros para calcular el volumen químico necesario al rellenar una cantidad indeterminada de agujeros.
Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales ¡No te pierdas ninguna novedad y mantente actualizado sobre las últimas novedades!