Cuando realizamos trabajos de corte y mecanizado, nos enfrentamos a problemas muy comunes, como el desgaste acelerado de las herramientas, cortes imprecisos o acumulación de calor que afecta la calidad del trabajo. Además, la corrosión y la dificultad para trabajar con materiales duros pueden complicar aun mas el proceso.
Es por estos motivos que la elección del lubricante adecuado marca la diferencia en la calidad del acabado, la durabilidad de las herramientas y la seguridad del operario. En este artículo, exploramos las ventajas del aceite y la pasta de corte de alto rendimiento CUT+COOL.

Beneficios del Aceite y la Pasta de Corte CUT+COOL
Tanto el aceite como la pasta de corte CUT+COOL están diseñados para mejorar la eficiencia en procesos que generan virutas grandes y velocidades de corte elevadas. Entre sus principales ventajas destacan:
- Mayor seguridad y eficiencia: Facilitan el proceso de corte y reducen el riesgo de accidentes.
- Mejores resultados en distintos materiales: Desde acero hasta metales no férreos, garantizando cortes limpios y precisos.
- Mayor durabilidad de las herramientas: Disminuyen el desgaste y prolongan la vida útil de brocas, sierras y fresas.
- Alta protección anticorrosión: Evitan la oxidación de piezas y herramientas.
- Posibilidad de soldar sin limpieza previa: Aplicando poca cantidad, es posible proceder directamente al proceso de soldadura.
- Uso como lubricante en pequeñas cantidades: Mejora el rendimiento de las herramientas sin comprometer la calidad del trabajo.

Aceite para Taladrar y Cortar CUT+COOL Perfect
El aceite para taladrar y cortar Perfect está especialmente formulado para optimizar trabajos que producen virutas en una amplia variedad de materiales, incluyendo:

- Acero y aceros aleados
- Aluminio y metales no férreos
- Titanio y metal duro
- Fundición y otros materiales de alta resistencia
Gracias a su alto rendimiento, permite realizar cortes más limpios y precisos, minimizando el calentamiento y reduciendo la fricción en el proceso.
Pasta para Taladrar y Cortar CUT+COOL Perfect
Para trabajos de corte y taladro de mayor exigencia, la pasta para taladrar y cortar Perfect es la opción ideal. Diseñada para soportar las condiciones más extremas, se puede utilizar con materiales como:

- Aceros duros de alta resistencia
- Acero para herramientas y de rodamientos
- Aleaciones cromo-níquel y Hastelloy
Su fórmula permite trabajar en posiciones verticales y en aplicaciones por encima de la cabeza sin problemas, lo que la convierte en una solución versátil y fiable.
Espuma de corte y perforación CUT+COOL

La espuma de corte y perforación CUT+COOL es una espuma activa en base de aceite que facilita el corte y el taladrado de brocas o sierras.
- Evacúa el calor permitiendo una mayor duración de las brocas y el material de corte.
- Se utiliza en el proceso general de taladrado y corte en acero, hierro y materiales no férreos como aluminio, cobre, plomo, níquel, estaño, titanio, zinc y latón.
- Rango de temperatura de uso desde -15 °C hasta 200 °C.
- Las piezas se pueden limpiar fácilmente con agua y es miscible con lubricantes al agua.
- Gracias a la espuma activa, el lubricante se adhiere sobre las superficies facilitando la lubricación y la extracción de calor.
Seguridad y Almacenaje
El uso de aceites y pastas de corte no solo mejora la calidad del trabajo, sino que también reduce el peligro potencial en el puesto de trabajo. Su fácil manipulación y almacenamiento minimizan los riesgos, garantizando un entorno laboral más seguro para los operarios.
Contar con productos de alto rendimiento como el aceite y la pasta de corte CUT+COOL Perfect es fundamental para optimizar los procesos de mecanizado, mejorar la seguridad y garantizar la durabilidad de las herramientas. Descubre en Würth la solución ideal para cada tipo de corte y lleva tu trabajo al siguiente nivel.
Síguenos en nuestras redes sociales para más consejos y novedades. Además, puedes ver cómo funciona nuestra Espuma de corte y perforación CUT+ COOL en el siguiente TikTok.