¿Qué son los discos de corte de diamante?
Los discos de diamante son herramientas indispensables para cortar materiales duros como mármol, granito, porcelánico, ladrillo y otras piedras semipreciosas. Elegir el disco de corte no solo optimiza el trabajo, sino que también permite realizar cortes precisos y eficientes. Descubre los discos de corte de diamante de Würth y elige el que mejor se adapta a tus necesidades.

La evolución de los discos de corte de diamante
Los primeros discos de diamante para trabajar con piedra, se introdujeron hace más de ocho décadas. Desde entonces, especialmente en los últimos 30 años, la innovación ha impulsado el desarrollo de los discos de corte, expandiendo sus aplicaciones y mejorando su rendimiento.
Ventajas de los discos de diamante
Comparados con herramientas convencionales, los discos de diamante ofrecen beneficios notables:
- Velocidad de corte: Pueden ser hasta cinco veces más rápidos que las muelas abrasivas estándar.
- Cortes limpios y precisos: Eliminan el riesgo de bordes astillados o superficies dañadas.
- Reducción de esfuerzo: Disminuyen significativamente el esfuerzo físico necesario por el operario.
- Menor ruido y polvo: Ideales para entornos de trabajo más seguros y cómodos.
Componentes principales de un disco de diamante
Los discos de corte de diamante constan de dos partes fundamentales: el núcleo y la corona, las cuales explicaremos detalladamente a continuación.
El núcleo
El núcleo del disco de diamante es una pieza clave en su funcionamiento, ya que se encarga de absorber las vibraciones y reducir el ruido durante el uso. Fabricado generalmente en acero endurecido de alta calidad, este componente ofrece la suficiente resistencia para garantizar un corte preciso y seguro.
Para cumplir su función eficientemente, el núcleo debe ser completamente plano y estar tensado correctamente ya que esto nos asegurará que el disco gire recto sobre el eje. Además, su diseño permite sostener y posicionar la parte diamantada en la posición adecuada para cortar materiales de construcción como hormigón, ladrillos o piedra con gran eficacia.
El segmento
La parte perimetral está formada por una mezcla de granos de diamante industrial y polvo metálico. Estos diamantes, creados de manera sintética, ofrecen un rendimiento hasta cinco veces superior al de los diamantes naturales gracias a su optimizada estructura.

Tipos de coronas en discos de diamante
Los discos diamantados se clasifican según diferentes criterios:
Por el tipo de banda diamantada
- Discos continuos: Ideales para cortes finos en materiales delicados como baldosas cerámicas o mármol. Su velocidad de corte es menor, pero ofrecen un acabado impecable.

- Discos segmentados: Perfectos para materiales como ladrillo, granito o concreto. Proporcionan cortes rápidos, aunque el acabado es menos refinado.

- Discos turbo: Combina velocidad y calidad de corte. Son adecuados para materiales como loseta, piedra o mármol, ofreciendo un equilibrio entre rapidez y precisión.

Por el tipo de proceso
- Corte en seco: No requiere lubricación con agua y se utiliza principalmente con amoladoras o radiales. Es ideal para trabajos rápidos en exteriores.
- Corte húmedo: Usa agua para enfriar el disco, prolongando su vida útil y reduciendo el polvo. Proporciona cortes más duraderos y profesionales.
Los discos de corte de diamante de Würth combinan calidad y tecnología avanzada, asegurando un rendimiento superior para todo tipo de proyectos. Descubre el modelo perfecto para tus necesidades y eleva la calidad de tu trabajo.
¿Cómo elegir el disco de diamante adecuado?
Al elegir un disco de diamante, es fundamental tener en cuenta:
- El material a cortar: Cada material tiene una dureza y composición diferente. Por ejemplo, para cortar gres porcelánico, recomendamos discos de corona continua, mientras que para hormigón o granito son más adecuados los discos segmentados.
- El tipo de corte: Si necesitas realizar ingletes o cortes en ángulo, opta por discos específicos que soporten la presión lateral sin deformarse.
- La herramienta a utilizar: Asegúrate de que el disco sea compatible con la máquina (amoladora, cortadora eléctrica, etc.) y que respete las especificaciones de diámetro y velocidad del disco de diamante.

Descubre los discos de diamante Würth
En Würth, sabemos que cada proyecto es único. Por eso, ponemos a tu disposición una amplia gama de discos de diamante diseñados para ofrecer el mejor rendimiento en cualquier situación.
Disco de Diamante Super Fine EVO115mm

Este disco de corte está especialmente diseñado para un corte preciso y eficiente de materiales cerámicos y porcelánicos. Gracias a su espesor ultrafino de 1,2 mm, ofrece un acabado excelente sin desportillar, incluso en materiales duros como granito, pizarra y ladrillo refractario.
Su formulación optimizada proporciona alta velocidad de corte, con menos vibraciones y mayor comodidad durante su uso, logrando menores tiempos de trabajo y un rendimiento superior comparado con discos convencionales. Ideal para cortar azulejos, piedra natural y otros materiales de alta resistencia.
Disco Super Cantero EVO 230mm

Este disco diamantado está diseñado para ofrecer máxima eficiencia y durabilidad en el corte de materiales exigentes como granito, basalto, gres, cuarcita y ladrillos refractarios. Sus segmentos de 12-15 mm de altura con diamante de alta calidad garantizan un corte rápido y preciso, mientras que su alma tensionada y equilibrada reduce las vibraciones, proporcionando mayor estabilidad y comodidad.
Gracias a su geometría optimizada, permite una excelente evacuación del polvo y una refrigeración eficaz mediante perforaciones estratégicas, lo que prolonga su vida útil. Además, los cortes por láser entre segmentos minimizan el ruido, haciendo el trabajo más confortable y eficiente.
Disco de Diamante para Asfalto y Hormigón 350mm

Este disco diamantado está diseñado específicamente para corte en húmedo en materiales como asfalto y hormigón, garantizando durabilidad y precisión en los trabajos más exigentes. Su diamante de alta calidad y alma rectificada, tensionada y equilibrada aseguran un rendimiento óptimo y estable incluso en las condiciones más rigurosas.
Gracias a sus segmentos soldados por láser y a los 4 segmentos de protección de 13 mm de altura, se prolonga la vida útil del disco y se protege la soldadura. Ofrece un corte rápido y preciso, con excelente refrigeración durante su uso en húmedo, lo que permite un funcionamiento continuo y eficiente.
Disco de Diamante Turbolaser 230mm

Este disco de corte en seco está especialmente diseñado para el corte preciso de granito. Sus segmentos con diamante de alta calidad y una composición de polvo de metal blando garantizan una gran rapidez de corte y un alto rendimiento en cada tarea.
Con una alma de acero F-222 de gran resistencia, y segmentos soldados por láser, el disco ofrece la máxima seguridad y durabilidad. Además, está homologado por la DSA alemana, lo que asegura su fiabilidad y cumplimiento de los más altos estándares de calidad.
Visita nuestra tienda online o contacta con nuestros vendedores para encontrar el disco perfecto para tus necesidades.
Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales ¡No te pierdas ninguna novedad y mantente actualizado sobre las últimas tendencias!