También te puede interesar:
¿Alguna vez te has preguntado cómo eliminar óxido en acero inoxidable? Si has llegado hasta aquí es posible que tengas alguna barandilla, escalón o estructura de acero inoxidable afectada por el óxido.
Si es así, tenemos buenas noticias: ¡podrás eliminar esta corrosión de manera fácil, sin herramientas y en tiempo récord! En este post te enseñaremos cómo eliminar óxido en acero inoxidable. Sin más dilación, ¡entremos en materia!
Eliminar óxido en acero inoxidable
Con el Kit Rostclin conseguirás eliminar óxido en acero inoxidable de una forma sencilla y rápida, además de sin esfuerzo ni peligro. ¡Volverás a disfrutar de la belleza del acero inoxidable!

A continuación te mostraremos sus características, ventajas, beneficios y un tutorial para que puedas hacerlo tú mismo sin ninguna complicación.
Características del Kit Rostclin
Nuestro Rostclin es un producto eficaz, pasivando la superficie y restaurando el óxido producido por la intemperie en diferentes tipos de acero inoxidable.
Su nombre hace referencia a su aplicación:
- ROST: Óxido en alemán.
- CL: Clean, limpieza en inglés.
- IN: Inoxidable.
Ventajas
Podrás eliminar óxido en acero inoxidable fácilmente:
- Aplicación muy sencilla y práctica.
- Restaura el óxido sin necesidad de herramientas.
- Producto listo al uso con formulación optimizada para la aplicación.
- Posibilidad de trabajar en ambientes explosivos ya que no se producen chispas y no se utilizan abrasivos.
- Apto para cualquier acabado satinado, pulido o pulido espejo.
Beneficios
- El uso con toallita facilita la limpieza de la superficie.
- Como es listo al uso no tenemos esperas en acondicionamientos y preparativos, sólo el tiempo de ponernos los guantes del Kit.
- El ahorro en mano de obra es elevado.
- No utilizamos ninguna máquina como radial, pulidora, etc…
- El Kit hace que tengas todo lo necesario para la restauración del Acero Inoxidable.
- Resultados al momento.
Instrucciones para eliminar óxido en acero inoxidable
Para llevar a cabo el proceso de manera exitosa, a continuación te adjuntamos un sencillo tutorial:
-
- Al abrir la caja del producto, encontramos unos guantes y dos envases. Montar el pulverizador en el envase Restaurador ROSTCLIN. Ponerse los guantes, abrir el envase Eliminador ROSTCLIN, coger una toallita y frotarla por la superficie oxidada. Poco a poco observarás como en la superficie desaparece el óxido y la toallita se impregna de él.
- Aplica el Restaurador ROSTCLIN en la zona afectada, coge papel o un trapo para limpiar la superficie y neutralizar la acción de las toallitas.
Ahora podrás disfrutar de tu acero inoxidable, pasivado y completamente restaurado.
A modo de síntesis, en este post te hemos mostrado cómo eliminar óxido en acero inoxidable de manera fácil y rápida, con unos resultados sobresalientes. Si tienes cualquier consulta no dudes en contactarnos. Y si tienes algún comentario, lo puedes dejar al final del post; ¡estaremos encantados de leerte!