Hoja de sierra circular para metal

Ref.: 0610932072
Ver todas las versiones

BLDE-CRCLSAW-MET-TFT-320X72X25,4MM

Descripción

BLDE-CRCLSAW-MET-TFT-320X72X25,4MM
Hoja de sierra circular para metal
Para sierras circulares de mano
Universal para uso móvil. Apta para máquinas Jepson SHDC 8320.

Para cortes longitudinales y transversales.

Material

Metal duro
Más Información

Máxima velocidad de rotación

2000 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

25.4 mm
Más Información

Ángulo de inclinación

12 grados
Más Información

Número de dientes

72 Uds
Más Información

Diámetro

320 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Sierra circular de mano
Más Información

Forma de dientes

TT/FT
Más Información

Material a procesar

Acero estructuralAcero inoxidableAluminioCompuestosMetal no ferrosoPerfiles y tuberías de metal
Más Información

Anchura de corte de la sierra

2.2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

820291000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1220.000 g
Más Información

Grosor de la hoja principal

1.8 mm
Más Información

Diámetro x anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja p

320 x 2,2 / 1,8 x 25,4 mm
Más Información
Scroll to top