Profundidad mínima del orificio de cazoleta: bisagra estándar/insertable: 11 mm; bisagra flexible: 15,5 mm
Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo |
14 mm |
Material |
ST |
Regulación lateral |
+ 4,5 mm/- 1,5 mm |
Codo |
17 mm |
Superficie |
NI |
Tipo de montaje |
Atornillado |
Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta |
35 mm |
Muelle |
Sí |
Perforación de taladros |
52/5,5 mm |
Posición de la puerta |
Interior |
Ajuste de la profundidad |
+ 2,8 mm/- 0,5 mm |
Profundidad de la cazoleta |
11 mm |
Regulación de altura |
+/- 2 mm |
Automático |
Sí |
Distancia mínima de la cubeta con bisagras |
3 mm |
Ángulo de apertura |
94 grados |
Distancia máxima de la cubeta con bisagras |
9 mm |
Amortiguación |
No |
Rendija mínima |
0.7 mm |
Fuga mínima |
0.7 mm |
Se puede utilizar para el diámetro del orificio de perforaci |
35 mm |
Código del sistema armonizado |
83021000900 |
Peso del producto (por artículo) |
62.551 g |
Distancia mínima/máxima de la cubeta con bisagras |
3-9 mm |
Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta |
14-35 mm |
Catálogo General |
0683132505 |
Ficha Técnica |
32406887.pdf |
Ficha Técnica |
32406888.pdf |