Herraje variable para camas

Ref.: 0683243110
Ver todas las versiones

DDU-HERRAJE CAMA-VARIABLE 4MM

Descripción

DDU-HERRAJE CAMA-VARIABLE 4MM
Herraje variable para camas
Cuatro opciones de ajuste
Opción de ajuste de 4 direcciones
  • Posibilidad de montaje a posteriori, regulable en altura
  • También se puede utilizar para la viga central
  • Fácil de montar; simplemente atornille la placa y cuelgue el soporte

1 paquete que consta de: 1 placa de sujeción, 1 soporte

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

140 mm
Más Información

Anchura

48 mm
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83021000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

176.925 g
Más Información

Altura

37 mm
Más Información
Scroll to top