Pantalón corto Fluorescente de alta visibilidad, Clase 1

Ref.: M410131427
Ver todas las versiones

BERMUDA AV FLUO AMAR/MARINO 44 (50)

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

BERMUDA AV FLUO AMAR/MARINO 44 (50)
Pantalón corto Fluorescente de alta visibilidad, Clase 1
Pantalón corto de algodón resistente para la máxima comodidad. Las bandas reflectantes garantizan la seguridad en el puesto de trabajo
  • 5 bolsillos exteriores, 1 bolsillo para útil de escritura, bolsillo para regla plegable y bolsillo para teléfono móvil
  • Bandas reflectantes en un diseño elegante
  • Puño elástico
  • Portatarjetas para tarjetas de identificación
  • EN ISO 20471 de Clase 1

Material

60% algodón, 40% poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

Planchar a temperatura baja
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Amarillo fluorescenteAzul marino
Más Información

Clase de rendimiento

2
Más Información

Tamaño

50
Más Información

Peso del tejido por m2

230 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

44
Más Información

Estándar EN

20471
Más Información

Peso del producto (por artículo)

400.000 g
Más Información

Normas

EN 20471
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M410131427

Ficha Técnica

247828786.pdf
Scroll to top