Placa de montaje para bisagra para muebles

Ref.: 0683100301
Ver todas las versiones

BASE REG.EXCENTRCA H2 PARA S.W1

Descripción

BASE REG.EXCENTRCA H2 PARA S.W1
Placa de montaje para bisagra para muebles
W1
  • Se fija mediante tornillos Euroscrew de 6,8 mm de diámetro, o bien mediante tornillos para aglomerado de 3,5 mm de diámetro
  • Ajuste de altura excéntrico de ± 2 mm

Distancia entre orificios

32 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Ajuste de la profundidad

6,8 mm
Más Información

Regulación de altura

+/- 2 mm excéntrico
Más Información

Altura de la placa de montaje

2
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

27.300 g
Más Información

Diámetro requerido del tornillo para aglomerado

3,5 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top