Sistema estrecho nivelación baldosas

Ref.: 0519195305
Ver todas las versiones

BASE ESTRECHA NIVELACION BALDOSAS 0.5 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BASE ESTRECHA NIVELACION BALDOSAS 0.5 MM
Sistema estrecho nivelación baldosas
Sistema compuesto por bases y cuñas estrechas para nivelar cerámica durante su colocación

Características

  • Cuña blanca para evitar manchas y rozaduras, realizada en poliamida virgen y fibra muy resistente.
  • Compatible con otros sistemas similares.
  • Bases realizadas en poliamida de 0.5 a 3 mm este material ofrece una gran elasticidad y resistencia.
  • Alicate ergonómico Würth TOPLEVEL realizado en acero reforzado muy resistente y duradero con asa de goma, mango con soporte trasero que apoyar la herramienta y aligera la carga física a la hora de nivelar.
  • Cabezal muy ágil de ajustar mediante el pulsador.
  • Espesores de cerámica desde 2 hasta 15 mm.

Ventajas

  • Permite obtener un acabado perfecto, sin resaltes y desniveles.
  • Reduce el movimiento de la baldosa durante el fraguado del adhesivo.
  • Conseguimos aplicar una mayor presión y replicarla fácilmente durante la instalación gracias al uso del alicate.
  • La cuña se puede reutilizar.

Beneficios

  • Ayuda a reducir el tiempo de instalación de azulejos.
  • Minimiza el esfuerzo y maximiza la productividad de los instaladores.

Tabla de rendimiento

Ejemplo:

X= 45 cm

Y = 45 cm x 1 m2 = 20 PIEZAS

Material

100 % poliamida
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Color

Verde transparente
Más Información

Anchura máxima de la junta de azulejos

0.5 mm
Más Información

Grosor

30 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.800 g
Más Información

Altura

50 mm
Más Información

Catálogo General

0519195305

Ficha Técnica

32407745.pdf
Scroll to top