Se puede utilizar para el trabajo de impacto |
Sí |
Material |
HDPE |
Volumen líquido |
11 l |
Longitud |
545 mm |
Contenido |
11 l |
Resistencia a temperatura mínima |
-25 °C |
Anchura |
415 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
700.000 g |
Resistencia a temperatura máxima |
100 °C |
Altura |
150 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0891400008 |
Ficha Técnica |
32411045.pdf |