Para clasificar y mantener el orden de los cubiertos, en las zonas de buffet.
Material |
PP |
Longitud |
530 mm |
Anchura |
325 mm |
Descripción de tipo |
1/1 |
Peso del producto (por artículo) |
700 g |
Altura |
100 mm |
Longitud x anchura x altura |
530 x 325 x 100 mm |
Longitud x anchura |
530 x 325 mm |
Catálogo General |
6110011100 |
Ficha Técnica |
32411850.pdf |