BANCO-TRABAJO-WUSK2/2-ADJTBLE-2000MM Banco de trabajo BASIC WUSK, altura regulable Banco de trabajo robusto con baúl con cajones bajo BASIC para almacenar herramientas y otros materiales de trabajo. El ajuste de altura permite una adaptación óptima a las circunstancias individuales y garantiza una ergonomía perfecta en las estaciones de trabajo.
Construcción robusta de chapa de acero, varios bordes
Altura de trabajo ajustable: 640-990 mm con conexión de tornillo
Ajustable en incrementos de 25 mm
Encimera achaflanada, multiplexado de haya de 40 mm, barniz liso, lo que la hace resistente al agua y al aceite
Capacidad de carga de la encimera de 500 kg (con la carga repartida de forma uniforme)
Cajones con una extensión parcial superior al 80 %, montados sobre cojinetes de rodillos
Capacidad de carga de los cajones: 100 kg (con carga distribuida uniformemente)
Dimensiones interiores de los cajones (An x Pr): 435 x 512 mm
Hileras de ranuras para montar divisores
Tiradores con etiquetas y tapa transparente
Sistema de bloqueo central con bloqueo del cilindro
El bloqueo del cajón de seguridad integrado evita que vuelque
Los bancos de trabajo BASIC WUS/WUSK y las mesas de trabajo BASIC WT se entregan ya montadas. El cliente debe montar las variantes personalizadas.
https://www.wurth.es/banco-trabajo-wusk2-2-adjtble-2000mm-1458198BANCO-TRABAJO-WUSK2/2-ADJTBLE-2000MMBANCO-TRABAJO-WUSK2/2-ADJTBLE-2000MM<br>Banco de trabajo BASIC WUSK, altura regulable<br>Banco de trabajo robusto con baúl con cajones bajo BASIC para almacenar herramientas y otros materiales de trabajo. El ajuste de altura permite una adaptación óptima a las circunstancias individuales y garantiza una ergonomía perfecta en las estaciones de trabajo.<br><ul><li>Construcción robusta de chapa de acero, varios bordes</li><li>Altura de trabajo ajustable: 640-990 mm con conexión de tornillo</li><li>Ajustable en incrementos de 25 mm</li><li>Encimera achaflanada, multiplexado de haya de 40 mm, barniz liso, lo que la hace resistente al agua y al aceite</li><li>Capacidad de carga de la encimera de 500 kg (con la carga repartida de forma uniforme)</li><li>Cajones con una extensión parcial superior al 80 %, montados sobre cojinetes de rodillos</li><li>Capacidad de carga de los cajones: 100 kg (con carga distribuida uniformemente)</li><li>Dimensiones interiores de los cajones (An x Pr): 435 x 512 mm</li><li>Hileras de ranuras para montar divisores</li><li>Tiradores con etiquetas y tapa transparente</li><li>Sistema de bloqueo central con bloqueo del cilindro</li><li>El bloqueo del cajón de seguridad integrado evita que vuelque</li></ul><br><P>Los bancos de trabajo BASIC WUS/WUSK y las mesas de trabajo BASIC WT se entregan ya montadas. El cliente debe montar las variantes personalizadas.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3962063.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/3962063.jpg4583414583424583434583454583464583474583494583504583512024-02-16T19:41:05+0000