Incluye cuatro pinzas de retención y dos guías de rodamiento.
Profundidad |
462 mm |
Material |
Placa de acero |
Anchura |
870 mm |
Color |
Zinc |
Peso del producto (por artículo) |
8.000 kg |
Altura |
65 mm |
Catálogo General |
0957801903 |