Material |
ST |
Presión máxima de funcionamiento |
630 bar |
Longitud |
347 mm |
Anchura |
120 mm |
Rosca de conexión |
1/4 pulgada |
Código del sistema armonizado |
00000000000 |
Peso del producto (por artículo) |
8000.000 g |
Altura |
180 mm |
Longitud x anchura x altura |
347 x 120 x 180 mm |
Catálogo General |
0866016900 |
Ficha Técnica |
98470758.pdf |