Placa de montaje

Ref.: 0687380498
Ver todas las versiones

AY-FSTNGPLATE-(RECESHNG-VLB40)-Z

Descripción

AY-FSTNGPLATE-(RECESHNG-VLB40)-Z
Placa de montaje
Para bisagras VLB 40
En marcos envolventes de madera
  • La placa de montaje se utiliza para montar las bisagras VLB en marcos envolventes de puertas de madera batientes DIN R y DIN L

Instrucciones de instalación: Grosor del larguero (x) - 4 mm, grosor de la bisagra = desplazamiento de la placa de montaje.



Si no aparece ninguna placa de montaje con una altura de instalación específica, seleccione una placa de montaje de la siguiente altura de instalación más grande. Sin embargo, en ese caso, el marco debe estar revestido para compensar la diferencia.



Los tornillos de fijación para las bisagras TX 20 niqueladas de M5 x 13,5 mm se suministran con las bisagras VLB.



El plazo de entrega de los artículos 0687380495 y 0687380498 es de aproximadamente 4 semanas.

Material

ST
Más Información

Codo

8 mm
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Código del sistema armonizado

83024110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

42.500 g
Más Información
Scroll to top