Cable del electrodo de soldadura

Ref.: 0984150180
Ver todas las versiones

AY-CABLE-ELTRDWELD-35SM-4M

Descripción

AY-CABLE-ELTRDWELD-35SM-4M
Cable del electrodo de soldadura
PARA ESI 160/MM 200 COMPACTO/MM 300 POTENCIA

Longitud

4 m
Más Información

Sección transversal del cable

35 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85444290900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2050.000 g
Más Información
Scroll to top