Cerradero con perno

Ref.: 0688515172
Ver todas las versiones

AY-BLTLOKPIECE-DRLOK-POT-AD-SILV

Descripción

AY-BLTLOKPIECE-DRLOK-POT-AD-SILV
Cerradero con perno
Con cazoleta y ajuste infinitamente variable.
  • Fijación de tornillos en ángulo
  • La fijación de tornillos en ángulo de 20° ofrece una mayor protección contra robos
  • La presión de contacto de la puerta se puede ajustar mediante una conexión excéntrica AF de 3 ± 1,5 mm o girando el punto de bloqueo 180°

Material

ST-ZD
Más Información

Superficie

AN
Más Información

Tipo de montaje

Para inclusión
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Se puede utilizar para la holgura del rebajo

4 mm
Más Información

Adecuado para

Protector de 20 mm de anchoPuertas de casa de madera
Más Información

Dimensión entre ejes

10 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Ajuste de la presión de contacto

+/- 1,5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

55.500 g
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información
Scroll to top