Contrapeso de rueda con fijación, zinc

Ref.: 083008020
Ver todas las versiones

-AWG-BIGPCK80Z-STAHLFELG-20G

Descripción

-AWG-BIGPCK80Z-STAHLFELG-20G
Contrapeso de rueda con fijación, zinc
Para llantas de acero
A granel
  • Tipo 80 Z
  • Peso universal con recubrimiento en polvo de color gris-plateado
  • Eficacia demostrada

Antes de la instalación, seleccione el peso adecuado según la forma de la llanta. Para ello, tenga en cuenta los diferentes tipos de llantas y las pestañas de las mismas.


Deben aplicarse un máximo de dos golpes fuertes para la instalación. Un mayor número de golpes podría dañar el revestimiento de los contrapesos.

Número de comparación

Franken 80-Z, Hofmann 161
Más Información

Material

ZN
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de llanta

Acero
Más Información

Peso de compensación

20 g
Más Información

Color

Gris plata
Más Información

Código del sistema armonizado

87087099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.388 g
Más Información
Scroll to top