Contrapeso de seguridad para radios de llanta de cinc, para vehículos Mercedes Benz

Ref.: 083075 60
Ver todas las versiones

DDU-CONTRAPESA ZINC MB 60 GR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-CONTRAPESA ZINC MB 60 GR
Contrapeso de seguridad para radios de llanta de cinc, para vehículos Mercedes Benz
Calidad de fabricante de piezas originales
  • Desarrollado especialmente para cumplir los requisitos de los fabricantes de vehículos
  • Los contrapesos de 5 y 10 g están fabricados en plástico (PP)

Para llantas de acero y aluminio MB


Se puede almacenar en el sistema ORSY


Los contrapesos para llantas de seguridad se suministran sin muelles. Los muelles deben pedirse por separado, en función de la correspondiente aplicación (llantas de acero o de aluminio).


Nota: Los contrapesos para radios de seguridad de 2 piezas no están autorizados para todas las llantas de aluminio. En caso de recomendarse el uso de contrapesos adhesivos, recomendamos utilizar el n.º de art. 0830 912-

Número de comparación

Hofmann 261
Más Información

Material

ZN
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Forma de contrapeso de equilibrado

75
Más Información

Peso de compensación

60 g
Más Información

Color

Gris plata
Más Información

Código del sistema armonizado

87087099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

56.658 g
Más Información

Catálogo General

08307560

Ficha Técnica

32406693.pdf
Scroll to top