Tornillo autoperforante DIN 7504N

Ref.: 5055142016

AUTOP.BL.CIL.ZN 4,2X16 DIN 7504-N

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AUTOP.BL.CIL.ZN 4,2X16 DIN 7504-N
Tornillo autoperforante DIN 7504N
Tornillo autoperforante cilíndrico lacado blanco ZN DIN7504N

Características

Mas rápido que cualquier broca, reduce el tiempo de montaje en un 50%.

Ventajas

  • Capacidad taladrante óptima.
  • Importante ahorro en tiempo.
  • No es necesario granetear.
  • Diámetro de taladro exacto.
  • Gran fuerza de apriete.

  • Atornillador BS12, 1.700 - 2.500 r.p.m.

  • Aplicar con una presión de 10 kp (10 kp = 10N)

  • Utilizar con atornillador con tope y embrague.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

5055142016

Ficha Técnica

600302166.pdf
Scroll to top