Material |
ST |
Diámetro del avellanador |
18.5 mm |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Formulario |
G |
Diámetro nominal |
12 mm |
Se puede utilizar para el tornillo |
M10 |
Diámetro exterior |
30 mm |
DIN |
6319 |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
21.450 g |
Altura |
5 mm |
Normas |
DIN 6319 |
Catálogo General |
043699912 |