ARN-BLOQUEO-Z-(FLZN480H)-D8,2 Arandela dentada Tipo Z Acero para muelles endurecido, 420-510 HV10, recubrimiento de láminas de cinc
Tipo Z: para tornillos de cabeza cilíndrica y de hexágono interior
Desde un punto de vista técnico y como consecuencia del espacio de montaje, las propiedades elásticas de este tipo son significativamente inferiores
Tipo de protección: Fijador de rosca
Fijación por fricción gracias a la fuerza elástica
Fijación mecánica gracias a la estampación superficial específica
Protege la otra superficie contra daños (la arandela no gira durante el montaje)
Distribución mínima del par de apriete
Construcción de máquinas y sistemas, tecnología de accionamiento, proceso de transporte, vehículos comerciales, maquinaria de construcción, fabricación de vehículos, tecnología agrícola, industria alimentaria, etc.
https://www.wurth.es/arn-bloqueo-z-ge321-d8-2521044ARN-BLOQUEO-Z-(FLZN480H)-D8,2ARN-BLOQUEO-Z-(FLZN480H)-D8,2<br>Arandela dentada<br>Tipo Z<br>Acero para muelles endurecido, 420-510 HV10, recubrimiento de láminas de cinc<br><ul><li>Tipo Z: para tornillos de cabeza cilíndrica y de hexágono interior</li><li>Desde un punto de vista técnico y como consecuencia del espacio de montaje, las propiedades elásticas de este tipo son significativamente inferiores</li><li>Tipo de protección: Fijador de rosca</li><li>Fijación por fricción gracias a la fuerza elástica</li><li>Fijación mecánica gracias a la estampación superficial específica</li><li>Protege la otra superficie contra daños (la arandela no gira durante el montaje)</li><li>Distribución mínima del par de apriete</li></ul><br><P>Construcción de máquinas y sistemas, tecnología de accionamiento, proceso de transporte, vehículos comerciales, maquinaria de construcción, fabricación de vehículos, tecnología agrícola, industria alimentaria, etc.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/23532790.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/23532790.jpg2024-02-16T20:18:40+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!