Arandela de sellado

Ref.: 0234200
Ver todas las versiones

ARN-A2-EPDM-D20

Descripción

ARN-A2-EPDM-D20
Arandela de sellado
para tornillo de tejado A2
Acero curado de alta calidad EPDM

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Material de la arandela

EPDM
Más Información

Diámetro exterior

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.676 g
Más Información

Diámetro interno

5.4 mm
Más Información

Catálogo General

0234200
Scroll to top