Armario de aceite

Ref.: 0957801251
Ver todas las versiones

ARMARIO-SEG-ACEITES-R7035/R3020

Descripción

ARMARIO-SEG-ACEITES-R7035/R3020
Armario de aceite
Armario ambiental con suelos de rejilla y bandeja de recogida
  • Fabricado en chapa de acero estable
  • Revestimiento de alta calidad
  • Cerradura giratoria integrada
  • Dos suelos de rejilla de altura ajustable con 80 kg de carga
  • Bandeja de recogida soldada para formar un sellado hermético según WHG (Ley Federal de Recursos Hídricos) (de conformidad con Stawa-R (directrices de acero))
  • Capacidad de retención de 60 litros
  • Portadocumentos en el interior de la puerta

Para el almacenamiento seguro y adecuado de aceites y otras sustancias contaminantes del agua según WHG.


Para almacenar un máximo de 8 bidones de 20 litros y 2 barriles de 60 litros.

Profundidad

500 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

La capacidad de carga de la balda

65 kg
Más Información

Anchura

950 mm
Más Información

Número de baldas

3 Uds
Más Información

Color

Gris luminoso RAL 7035Rojo tráfico RAL 3020
Más Información

Volumen de recogida del cubo a ras de suelo

60 l
Más Información

Número de puertas

2 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

94033091000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

65000.000 g
Más Información

Altura

1950 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

950 x 1950 x 500 mm
Más Información
Scroll to top