| Material | 1,0226 | 
| Superficie | Esmaltado | 
| Longitud | 700 mm | 
| Anchura | 800 mm | 
| Color | Blanco tráfico, similar a RAL 9016 | 
| Número de conexiones | 19 Uds | 
| Peso del producto (por artículo) | 10.230 kg | 
| Altura | 112 mm | 
| Catálogo General | 5275100080 | 
| Ficha Técnica | 622086238.pdf | 
| Ficha Técnica | 94320503.pdf |