Armario de empotrar

Ref.: 9501017077
Ver todas las versiones

ARMARIO-EMPOTRAR-COLECTOR-SUELO-715MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARMARIO-EMPOTRAR-COLECTOR-SUELO-715MM
Armario de empotrar
Armario de empotrar de acero galvanizado para colector de suelo radiante
  • Color blanco RAL 9003.
  • Dispone de alas para empotrar el armario en la pared.
  • Equipados con cerradura para evitar manipulaciones.
  • Evita los ruidos y posibles pérdidas.
  • Altura y profundidad ajustable.

Material

1,0226
Más Información

Superficie

Esmaltado
Más Información

Longitud

760 mm
Más Información

Anchura

175 mm
Más Información

Color

Blanco, similar a RAL 9003
Más Información

Número de conexiones

12 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.000 kg
Más Información

Altura

665 mm
Más Información

Catálogo General

9501017077

Ficha Técnica

622086238.pdf

Ficha Técnica

94320503.pdf
Scroll to top