Armario de empotrar

Ref.: 9501017076
Ver todas las versiones

ARMARIO-EMPOTRAR-COLECTOR-SUELO-565MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARMARIO-EMPOTRAR-COLECTOR-SUELO-565MM
Armario de empotrar
Armario de empotrar de acero galvanizado para colector de suelo radiante
  • Color blanco RAL 9003.
  • Dispone de alas para empotrar el armario en la pared.
  • Equipados con cerradura para evitar manipulaciones.
  • Evita los ruidos y posibles pérdidas.
  • Altura y profundidad ajustable.

Material

1,0226
Más Información

Superficie

Esmaltado
Más Información

Longitud

610 mm
Más Información

Anchura

110 mm
Más Información

Color

Blanco, similar a RAL 9003
Más Información

Número de conexiones

8 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.800 kg
Más Información

Altura

575 mm
Más Información

Catálogo General

9501017076

Ficha Técnica

622086238.pdf

Ficha Técnica

94320503.pdf
Scroll to top