Racor de montaje a presión DKOL de 24°, en unidades métricas, con junta tórica

Ref.: 0866015610
Ver todas las versiones

RACOR MACHO DKOL 3/8 - 16X1,5-10L 24º

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR MACHO DKOL 3/8 - 16X1,5-10L 24º
Racor de montaje a presión DKOL de 24°, en unidades métricas, con junta tórica
Base macho CEL
  • Serie ligera
  • Rosca métrica
  • Racor cónico de 24°
  • Racor hembra con junta tórica

Diámetro en pulgadas

3/8 in
Más Información

Material

ST
Más Información

Dimensión de la rosca

M16 x 1,5
Más Información

Diámetro del tubo

10 mm
Más Información

Longitud

57.9 mm
Más Información

Tamaño

6
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Ángulo de cono

24 grados
Más Información

Anchura nominal DN

DN 10
Más Información

Longitud 2

24.4 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Conexión de tubo

10L
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079990000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

105.000 g
Más Información

Catálogo General

0866015610

Ficha Técnica

98470697.pdf
Scroll to top