Material |
CU |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Sólido, junta plana |
Formulario |
A |
Sin amianto |
Sí |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
Audi;Mercedes-Benz;Volkswagen |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
Mercedes: 007 603 016105, VW/Audi: N.013 844.2 |
Grosor |
1.5 mm |
Se puede utilizar para la rosca exterior |
16 x 1,5 mm |
Diámetro exterior |
19.9 mm |
Tamaño nominal |
16 x 20 mm |
DIN |
7603 |
Código del sistema armonizado |
84841000900 |
Peso del producto (por artículo) |
1.010 g |
Diámetro interno |
16.2 mm |
Resistencia a temperatura máxima |
300 °C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
04601620 |
Ficha Técnica |
32406675.pdf |
Ficha Técnica |
32406677.pdf |
Ficha Técnica |
32406679.pdf |
Ficha Técnica |
32406680.pdf |
Ficha Técnica |
32406681.pdf |
Ficha Técnica |
32406683.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=046016 20 |