Fijación de tope VARIFIX®

Ref.: 0862005142
Ver todas las versiones

APOYO-CARRIL-SIMPLE-VARIFIX-C41

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

APOYO-CARRIL-SIMPLE-VARIFIX-C41
Fijación de tope VARIFIX®

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


Para fijar rieles de montaje C para cargas ligeras en suelos, techos, paredes, vástagos y canalizaciones

Distancia entre orificios 2

55 mm
Más Información

Anchura de la placa de soporte

40 mm
Más Información

Longitud (perno de fijación)

20 mm
Más Información

Distancia del orificio en el accesorio de pared

75 mm
Más Información

Material

1.0037
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursosBajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud de la sección horizontal

100 mm
Más Información

Longitud de la placa de soporte

120 mm
Más Información

Espesor de la placa de soporte

8 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Peso

420 g
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

41 x 22 mm41 x 41 mm41 x 44 mm41 x 62 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

13 mm
Más Información

Anchura de la sección horizontal

34 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado

20 mm
Más Información

Grosor de la sección horizontal

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

465.500 g
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

20 x 13 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x longitud del perno de fij

M 10 x 20 mm
Más Información

Catálogo General

0862005142

Ficha Técnica

32408325.pdf
Scroll to top