Apoyo de carril HDG VARIFIX de perfil C 41/86 para Power Lock

Ref.: 5254004015
Ver todas las versiones

APOYO-CARRIL-41/86-210X210X8-HDG

Descripción

APOYO-CARRIL-41/86-210X210X8-HDG
Apoyo de carril HDG VARIFIX de perfil C 41/86 para Power Lock
Se puede utilizar con todos los rieles y carriles VARIFIX® 41/86 junto con la tuerca VARIFIX® Power Lock

Certificación Cradle to Cradle®

  • Renovación de edificios con materiales no peligrosos
  • Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB

  • Escuadras esquineras

  • Estructuras de soporte angular y estructuras libres

Distancia entre orificios 2

150 mm
Más Información

Anchura de la placa de soporte

210 mm
Más Información

Distancia entre orificios

180 mm
Más Información

Anchura interna del perfil

43 mm
Más Información

Distancia del orificio en el accesorio de pared

138 mm
Más Información

Material

1.0037
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Longitud

210 mm
Más Información

Longitud de orificio alargado 2

36 mm
Más Información

Anchura

210 mm
Más Información

Longitud de la placa de soporte

210 mm
Más Información

Diámetro del orificio 2

24 mm
Más Información

Altura del perfil

86.5 mm
Más Información

Longitud del perfil

195 mm
Más Información

Espesor de la placa de soporte

8 mm
Más Información

Ancho de orificio alargado 2

47 mm
Más Información

Diámetro del orificio

13 mm
Más Información

Peso

2800 g
Más Información

Orificio en agujero alargado

24 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

13 mm
Más Información

Distancia entre orificios 3

60 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado

25 mm
Más Información

Grosor del perfil

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3407.000 g
Más Información

Longitud de orificio alargado 2/ancho de orificio alargado 2

36 x 47 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

25 x 13 mm
Más Información
Scroll to top