Anillo de corte

Ref.: 0884606210
Ver todas las versiones

ANILLO CORTANTE D6MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANILLO CORTANTE D6MM
Anillo de corte

Adecuado para todas las conexiones de anillo de corte


Los anillos de corte son adecuados para su uso únicamente en el rango de baja presión.

Material

ST
Más Información

Superficie

A3F
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro externo de la manguera

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.920 g
Más Información

Catálogo General

0884606210

Ficha Técnica

32406743.pdf
Scroll to top