Anillo de retención de alambre redondo y ranura para ejes

Ref.: 049000 080
Ver todas las versiones

ANILL.MU-DIN9925-D80,0

Descripción

ANILL.MU-DIN9925-D80,0
Anillo de retención de alambre redondo y ranura para ejes
DIN 9925, acero, sin recubrimiento

Las unidades DIN 9925 sustituyen a las DIN 7993 de forma A

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Anchura

3.2 mm
Más Información

Diámetro nominal

80 mm
Más Información

Anchura de la ranura

5 mm
Más Información

Grosor

3.2 mm
Más Información

DIN

9925
Más Información

Se puede utilizar para ejes

80 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.300 g
Más Información

Diámetro interno

76 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la ranura

76.8 mm
Más Información

Normas

DIN 9925
Más Información
Scroll to top