Las unidades DIN 9925 sustituyen a las DIN 7993 de forma A
Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Anchura |
2.5 mm |
Diámetro nominal |
40 mm |
Anchura de la ranura |
4 mm |
Grosor |
2.5 mm |
DIN |
9925 |
Se puede utilizar para ejes |
40 mm |
Código del sistema armonizado |
73182100980 |
Peso del producto (por artículo) |
4.650 g |
Diámetro interno |
37.1 mm |
Se puede utilizar para el diámetro de la ranura |
37.5 mm |
Normas |
DIN 9925 |
Catálogo General |
049000040 |