Longitud del tramo 2 |
150 mm |
Distancia entre orificios |
50 mm |
Material |
ST |
Superficie |
HDG |
Anchura lateral |
40 mm |
Longitud del tramo |
150 mm |
Diámetro del orificio |
13 mm |
Se puede utilizar para riel de montaje |
41 x 124 mm41 x 22 mm41 x 41 mm41 x 62 mm |
Grosor |
4 mm |
Anchura del orificio alargado |
13 mm |
Longitud del orificio alargado |
25 mm |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Peso del producto (por artículo) |
562.000 g |
Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado |
25 x 13 mm |
Catálogo General |
0862900384 |
Ficha Técnica |
139425634.pdf |