Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.
Distancia entre orificios |
42 mm |
Longitud (perno de fijación) |
16 mm |
Material |
ST |
Sostenibilidad |
Ahorro de recursosBajas emisiones-baja contaminación |
Superficie |
ZN |
Diseño |
Preinstalado |
Anchura lateral 2 |
22 mm |
Anchura lateral |
25 mm |
Longitud del tramo |
79 mm |
Diámetro nominal |
8 mm |
Peso |
270 g |
Tipo de rosca |
M |
Se puede utilizar para riel de montaje |
26 x 18 mm26 x 26 mm28 x 28 mm |
Artículos adicionales |
Rieles de montaje C VARIFIX®, n.º de artículo 0862001... |
Grosor |
5 mm |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
266.000 g |
Tipo de rosca x diámetro nominal x longitud del perno de fij |
M 8 x 16 mm |
Catálogo General |
0862005130 |
Ficha Técnica |
32408327.pdf |