Fijación de perfil hueco BoxBolt®

Ref.: 048790611
Ver todas las versiones

ANCLAJE-BOXBOLT-(5-29)-A4-M6-CE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANCLAJE-BOXBOLT-(5-29)-A4-M6-CE
Fijación de perfil hueco BoxBolt®
Acero inoxidable A4, con marcado CE

Las propiedades mecánicas del material de los tornillos corresponden a la clase de resistencia 70 según la norma DIN EN ISO 3506-1


La conexión se produce al apretar el tornillo mientras se sujeta el cuello del casquillo, lo que resulta en la expansión de este. Los pares de apriete pueden aplicarse con una llave dinamométrica. El elemento de unión de sección hueca solo está aprobado para un único uso.



Recomendamos la herramienta especial BoxSokTM para el montaje


Para la fijación a secciones huecas u otros componentes de difícil acceso. El anclaje es especialmente adecuado para aplicaciones en las que el punto de instalación solo es accesible por un lado.


No supere nunca las cargas de trabajo permitidas. Antes de utilizar anclajes para perfiles huecos, compruebe siempre que la estructura de acero pueda soportar las cargas requeridas.

Longitud del tornillo

45 mm
Más Información

Material

A4
Más Información

Longitud máxima del agarre

29 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud mínima del agarre

5 mm
Más Información

Grosor del collar

5.4 mm
Más Información

Diámetro nominal de taladro

11 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Aprobación

ETA-20/1174
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

10 mm
Más Información

Holgura mínima del borde

11 mm
Más Información

Diámetro del manguito

10.5 mm
Más Información

Par de apriete

13 Nm
Más Información

Ancho de llave, manguito

18 mm
Más Información

Distancia mínima entre orificios

30 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

31.780 g
Más Información

Longitud del manguito

35 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Longitud mínima/máxima del agarre

5-29 mm
Más Información
Scroll to top