Extensión de válvula de neumático, plástico, fina

Ref.: 087976
Ver todas las versiones

PROLONG. VÁLVULA RFN LKW 170MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PROLONG. VÁLVULA RFN LKW 170MM
Extensión de válvula de neumático, plástico, fina

Número de comparación

38.2905, 2190-170
Más Información

Material

PLA
Más Información

Longitud

170 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Longitud máxima

152.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84818040900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.000 g
Más Información

Catálogo General

087976

Ficha Técnica

32406690.pdf
Scroll to top