Extensión de plástico

Ref.: 087974
Ver todas las versiones

ALARGADOR PLASTICO 115MM

Descripción

ALARGADOR PLASTICO 115MM
Extensión de plástico
Para válvula de neumático

Número de comparación

38.2605, 2190-115
Más Información

Material

PLA
Más Información

Longitud

115 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Longitud máxima

97.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84818040900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.000 g
Más Información

Catálogo General

087974
Scroll to top