Resistente a las fracturas a baja temperatura y al calor, no se forman grietas tras su aplicación.
No se descompone.
También es ideal para cubrir cualquier superficie.
Material |
LDPE |
Condiciones de temperatura máxima |
80 °C |
Longitud |
25 m |
Condiciones de resistencia a la penetración de agua |
según EN 1928 |
Anchura |
50 cm |
Resistencia a la penetración de agua |
Impermeable conforme a DIN EN 14909 |
Color |
GrisNegro |
Condiciones de temperatura mínima |
-50 °C |
Grosor |
0.35 mm |
Peso del producto (por artículo) |
3.750 kg |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-50 hasta 80 °C |
Catálogo General |
0818900405 |