Pieza de bloqueo sin cazoleta

Ref.: 0688515169
Ver todas las versiones

AY-BLTLOKPIECE-DRLOK-AD-SILVER-4

Descripción

AY-BLTLOKPIECE-DRLOK-AD-SILVER-4
Pieza de bloqueo sin cazoleta
Con ajuste
Para cerraduras multipunto con dos o cuatro pernos
  • Fijación de tornillos en ángulo
  • La fijación de tornillos en ángulo de 20° ofrece una mayor protección contra robos
  • La presión de contacto de la puerta se puede ajustar mediante una conexión excéntrica AF de 3 ± 1,5 mm o girando el punto de bloqueo 180°

Material

ST-ZD
Más Información

Superficie

AN
Más Información

Tipo de montaje

Para inclusión
Más Información

Anchura

18 mm
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Se puede utilizar para la holgura del rebajo

4 mm
Más Información

Adecuado para

Protector de 16 mm de anchoPuertas de casa de madera
Más Información

Dimensión entre ejes

9 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Ajuste de la presión de contacto

+/- 1,5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

46.500 g
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información
Scroll to top