Anillo de ajuste y pasador roscado

Ref.: 044797
Ver todas las versiones

ADJRG-DIN705-A-DIN553-A1-D7

Descripción

ADJRG-DIN705-A-DIN553-A1-D7
Anillo de ajuste y pasador roscado
DIN 705, forma A y DIN 553 perno roscado, acero inoxidable A1

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


Hasta d1 = 70 mm con un perno roscado, más de d1 = 70 mm con dos pernos roscados

Material

A1
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Anchura

8 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Número de pernos roscados

1 Uds
Más Información

Diámetro nominal

7.000 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Grosor

8 mm
Más Información

Diámetro del pasador roscado

4 mm
Más Información

Diámetro exterior

12 mm
Más Información

DIN

705
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.600 g
Más Información

Diámetro interno

7 mm
Más Información

Normas

DIN 705
Más Información

Tipo de rosca x diámetro del perno roscado

M 4 mm
Más Información

Catálogo General

044797
Scroll to top