Tope de extremo para gas, de BSP, hembra

Ref.: 0866524002
Ver todas las versiones

TAPÓN HEMBRA L. BSP 60º 3/8"

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPÓN HEMBRA L. BSP 60º 3/8"
Tope de extremo para gas, de BSP, hembra
Tapón BSP

Tapón con rosca interior de BSP.

Material

ST
Más Información

Dimensión de la rosca

G 3/8 pulgadas - 19
Más Información

Longitud

24 mm
Más Información

Ancho de llave

22 mm
Más Información

Rosca de conexión

G 3/8 inch - 19
Más Información

Código del sistema armonizado

73079910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

43.000 g
Más Información

Catálogo General

0866524002

Ficha Técnica

98470718.pdf
Scroll to top