Racor básico JIC, rosca macho BSP recta

Ref.: 0866810016
Ver todas las versiones

UNION RECTA M/M JIC/BSP 60º 7/8-3/8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

UNION RECTA M/M JIC/BSP 60º 7/8-3/8
Racor básico JIC, rosca macho BSP recta
Racor de salida, rosca BSP con junta ED, rosca hembra JIC, junta de 37°

Rosca BSP, junta de superficie.

  • Rosca G
  • Junta ED

Junta cónica externa JIC de 37°.

  • Rosca UNF

Material

ST
Más Información

Diámetro de la rosca

3/8 in
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Rosca tipo 2

UNF
Más Información

Tipo de rosca

BSP
Más Información

Ancho de llave

24 mm
Más Información

Diámetro de la rosca 2

7/8 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

115.000 g
Más Información

Catálogo General

0866810016

Ficha Técnica

98470720.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top